曜日別特売
P630 ニッケル甲丸スナップ ニッサチェイン 10688877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル甲丸スナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)37.0
使用荷重(kN)0.03
内容量1セット(5個)注文コード10688877品番P630
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

安価なスナップです。

用途チェインの先端金具、連結金具材質鉄(SWRM)寸法A(mm)37.0寸法C(mm)7.0使用荷重(kN)0.03トラスコ品番849-2128質量(g)10種類スナップフック仕上ニッケル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,150/税込2,365
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする