4990LA-5P  (7G)(109783) すべり止め手袋 女性用 5双組 アトム 10692684

4990LA-5P  (7G)(109783) すべり止め手袋 女性用 5双組 アトム 10692684
4990LA-5P  (7G)(109783) すべり止め手袋 女性用 5双組 アトム 10692684

すべり止め手袋 女性用 5双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード10692684品番4990LA-5P (7G)(109783)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
サイズフリー(女性用)全長(cm)21±1中指長(cm)7.5±0.5手のひらまわり(cm)18±1材質手袋:ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル白/ピンク質量(g)238入数(双)5トラスコ品番813-6832性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする