アトム
ラバーホープ ELP 3双組 L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692806
品番
214ELP-3PL (3ソウグミ)(112560)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラバーホープのお得な3双組です。
サイズ
L
トラスコ品番
813-6782
材質
ポリエステル・綿・その他
色
茶
質量(g)
295
入数(双)
3
機能
抗菌・防臭・柔軟性
全長(cm)
25±1
中指長(cm)
8±0.3
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
22.6±1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10692806
214ELP-3PL (3ソウグミ)(112560)
65593074
214-3P-L
ラバーホープELP 3双組
アトム
1組
¥
1,698
税込
¥1,868
注文コードが変更になりました