曜日別特売
214ELP-3PM  (3ソウグミ)(112561) ラバーホープ ELP 3双組 L アトム 10692815

ラバーホープ ELP 3双組 L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード10692815品番214ELP-3PM (3ソウグミ)(112561)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

ラバーホープのお得な3双組です。

サイズMトラスコ品番813-6783材質ポリエステル・綿・その他質量(g)290入数(双)3機能抗菌・防臭・柔軟性全長(cm)25±1中指長(cm)7.3±0.3材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)21.6±1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10692815214ELP-3PM (3ソウグミ)(112561)65593065214-3P-M214ELP-3PM  (3ソウグミ)(112561) ラバーホープELP 3双組 アトム 65593065ラバーホープELP 3双組アトム1組
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする