15095  (23ホンセット) ドリル・スクリュードライバー BLACK&DECKER 10694337

ドリル・スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード10694337品番15095 (23ホンセット)
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドリル・ドライバービットの豊富なセットです。

用途ドリルドライバー先端ビットセット内容丸軸ドリル1.5mm-10.0mm11本セット、#1、2、3プラス(25mm×各1本):#6、8、10マイナス(25mm×各1本):#10、15、20トルクス(3本):#2プラス(50mm×1本):#8マイナス(50m×1本):マグネット式ビットアダプター×1本両頭機能片頭材質質量(g)385トラスコ品番810-9042
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする