曜日別特売
VNGR0520-11 PR1225 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10696762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)寸法L(mm)-注文コード10696762品番VNGR0520-11 PR1225
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質PR1225仕様●寸法WF2(mm):0.1トラスコ品番555-7429材質(本体)PR1225寸法L(mm)-寸法H(mm)3.9寸法A(mm)-寸法S(mm)-精度-寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-勝手右勝手ブレーカ-適合ホルダ-寸法W1(mm)-寸法LF(mm)30.8寸法rε(mm)-コーナー数1寸法RE(mm)0.05寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)寸法WF(mm)4.4寸法LU(mm)11寸法DMIN(mm)5寸法CDX(mm)1寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする