EPC4 プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 10697014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPC4 プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 10697014
EPC4 プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 10697014

プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード10697014品番EPC4
参考基準価格(税別)¥563販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)13パネル穴径T1(mm)13パネル厚さt(mm)8.0ワッシャー外径(mm)20ワッシャー厚さ(mm)2.0最小内径(Φmm)3寸法H4(mm)17寸法L(mm)31.8ねじ部長さ(mm)20有効断面積(mm2)3.5質量(g)5.0
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする