EYB10-12 プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ 10697705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EYB10-12 プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ 10697705
EYB10-12 プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ 10697705

プッシュワンEシリーズ Yユニオン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径d1(Φmm)10
適合チューブ外径d2(Φmm)12
内容量1個注文コード10697705品番EYB10-12
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途一般空気圧用寸法D1(Φmm)17.5寸法D2(Φmm)20寸法L(mm)49.4寸法L11(mm)35寸法P3(mm)18.4寸法P4(mm)17.5寸法W(mm)20寸法d3(Φmm)4.2チューブ挿入長さF1(mm)19チューブ挿入長さF2(mm)20適合チューブ外径d1(Φmm)10適合チューブ外径d2(Φmm)12形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂質量(g)29.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40有効断面積(mm2)30.0最小内径(Φmm)9材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10697696
2016-05-10
用途: エアーホース分岐取付用として

相手側ときっちりはまりました。エアー漏れもなく樹脂製なので、錆びる心配もありません

対象商品 : 10697741
2013-02-04
用途: RO浄水器設置に関して
建設業・工事業

軽くて水漏れもなく黒一色じゃないところがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする