曜日別特売
SW-B-90 スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業) 10699753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-B-90 スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業) 10699753
SW-B-90 スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業) 10699753
SW-B-90 スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業) 10699753

スチールウッド 帽子掛 SW-B-90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10699753品番SW-B-90
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。
自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。

材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅質量(g)73種類帽子掛奥行(mm)86取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
注意
天然木のため、色の濃淡、木目の模様は製品ごとに違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
※天然木ですので、色の濃淡や模様はそれぞれに違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする