曜日別特売
SW-G-40 スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業) 10699796

SW-G-40 スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業) 10699796
SW-G-40 スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業) 10699796
SW-G-40 スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業) 10699796

スチールウッド フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10699796品番SW-G-40
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。
自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。

材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理質量(g)31種類標準奥行(mm)35.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)10
注意
天然木のため、色の濃淡、木目の模様は製品ごとに違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする