KI ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業) 10700925

KI ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業) 10700925
KI ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業) 10700925
KI ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業) 10700925

ワンタッチドアホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード10700925品番KI
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。
かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。
キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。
床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。

付属品
十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)
十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
アイボリー材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
注意
吸着力は図の様な条件で矢印の方向に水平に引いた時の実測値のため、ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 脱衣場入口ドアーの固定
製造業

マグネットがとても強力でしっかりドアーが戻らないようになっています。
少し強さを加減することができたらさらにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする