曜日別特売
#3 GR1820 ガイドレール ダイケン 10701844

#3 GR1820 ガイドレール ダイケン 10701844
#3 GR1820 ガイドレール ダイケン 10701844

ガイドレール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)長さ(mm)1820注文コード10701844品番#3 GR1820
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途ガイドローラ用の軌道です。適合#2、#3、#4全長(mm)1820適合号数3号トラスコ品番127-8878材質スチール製長さ(mm)1820質量(kg)1.4板厚(mm)1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10701853
2017-09-29
用途: 鉄の扉の下側ガイドに使用

予想外に良かったですが 下側ガイドなのでモルタルで埋戻し しましたが繋ぎ部分と下との固定方法にメーカーとして何か考えて貰うと現場作業が早くなります。

対象商品 : 10701862
2013-03-13
用途: 出入り口の引き戸に
ミッキーファーム農・林・水産業

いのぶた豚舎の出入り口に使いました。
簡単で使い勝手が良いです
改善点は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする