3S-GRAP 枠付きガイドローラ(ステンレス製) ダイケン 10702316

3S-GRAP 枠付きガイドローラ(ステンレス製) ダイケン 10702316
3S-GRAP 枠付きガイドローラ(ステンレス製) ダイケン 10702316

枠付きガイドローラ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10702316品番3S-GRAP
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途
主に木製扉下部に用いる振れ止め。
トラスコ品番322-1709材質ステンレス製質量(g)400適合号数3号ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする