ダイケン
トロリーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
1
1.1
1
トラスコ品番
127-9092
127-9106
127-8967
127-9092
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10702422
品番
HD-42
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
水平方向の振れ止め(スラストローラ)付。バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。
用途
各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
耐荷重(kg)
150(1個吊当り)
仕様
逆向きに使用することもできます。
トラスコ品番
127-9092
材質
スチール製
質量(kg)
1
適合号数
4号
吊車
複車
注意
※ハンガーレールは#4をお使い下さい。
※カーブレールには使用できません。
※レールホルダーは使用できません。
※エプロン、プレートは使用できません。(HC-43のみ)