ダイケン
マテハン リング付き単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10702632
品番
MT-2WHL
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途
治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番
320-3573
材質
胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)
15(1個当り)
適合レール
10Mレール
吊車
単車
注意
※ドアハンガー、インテリアドアハンガーとの互換性はありません。