曜日別特売
MT-2WHSN マテハン スナップ付き単車 ダイケン 10702657

MT-2WHSN マテハン スナップ付き単車 ダイケン 10702657
MT-2WHSN マテハン スナップ付き単車 ダイケン 10702657

マテハン スナップ付き単車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10702657品番MT-2WHSN
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。

用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3581材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
注意
※ドアハンガー、インテリアドアハンガーとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする