EN-2 アースネイル(測量鋲) フジミカコウ 10703551

アースネイル(測量鋲)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100本)注文コード10703551品番EN-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アースネイルは強靭な特殊鋼の測点明示鋲
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群です。

寸法(mm)15×8×50寸法L(mm)50寸法d(mm)8寸法D(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする