曜日別特売
MAT-YSD-190CTR 木工用チップソー ウッドカット2 Y'sGOD 10703901

木工用チップソー ウッドカット2

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード10703901品番MAT-YSD-190CTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木材・パネル材を快適にカット!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合切断材
木材
集成材
MDF材
OSB材
合板・カラー合板
用途木工用外径(mm)190刃数(p)52穴径(mm)20(中心)刃厚(mm)1.6適合電動工具電動マルノコ
注意
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。
固定方法などの適切な切断作業方法で御使用をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10703892
2020-05-27
用途: 根太材の切断に使用する
その他業種

切断スピード重視でこの商品を選択しましたが、切り口の仕上がりが少々荒いかな。もう少し細かく裁断できる歯を選んだ方が良かったかもと後悔しています。しかし、値段が安価でしたので納得です。

2が参考にしています
対象商品 : 10703892
2020-05-09
用途: フロア材の切断。
製造業

レヴューの評価が高かったので購入、期待道理のきれあじ。

対象商品 : 10703892
2020-05-30
用途: アピトン合板の加工
製造業

いつもコンパネやMDF程度の加工なので「新しい刃で」と思いましたが、ごくごく普通な印象でした。

対象商品 : 10703892
2020-06-26
用途: 木材のカット
鈴木建築建設業・工事業

安くて切れ味が長持ちして良いと思います
また買いたいと思います

対象商品 : 10703892
2019-10-22
用途: 木工
出口梅園製造業

新しいので良く切れます。耐久性はもう少し使わないと、

対象商品 : 10703892
2018-10-18
用途: 下狩り等伐採

丈夫な方で刃の傷みも少なく価格も高くなく良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10703892
2016-07-21
用途: 日曜大工で木材の切断に使用

これまで長年使用していた電気丸ノコのチップソーを初めて交換しましたが、切れ味が良くこの価格なら十分に満足出来る機能を備えていると思います。若干切断時に木屑が多い様に感じますが、納得出来る範囲内です。これはお奨めして間違いないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10703892
2016-05-17
用途: 木工作業時

いろいろ試したが今の所、気に入って注文しています♪

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする