Y'sGOD
サイディングマスター オールマイティ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径(mm)
100
100
125
刃厚(mm)
1.4
1.4
1.8
刃数(p)
14
14
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10703917
品番
SPT-YSD-100SOY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
万能サインディング用。
窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる!
最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
適合切断材
窯業系サイディング材
石膏ボード
化粧せっこうボード
パーチクルボード
ケイカルボード
ラスボード
キッチンパネル
スレート波板
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数(p)
14
適合電動工具
集じんマルノコ
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
商品説明動画
サイディングマスター チップソー
参考になった