曜日別特売

金象印ホームショベル

(13件のレビュー)
取扱い終了
種別丸形ショベルシリーズ
内容量1本注文コード10704215品番A柄 丸形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。

用途
土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸など、幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
種別丸形ショベルシリーズ全長(mm)815材質(柄部)パイプ柄頭部焼入れ・焼戻しの熱処理加工、メラミン焼付塗装(ゴールド色)質量(kg)1.1頭部長(mm)222肩幅(mm)167

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: いろいろな作業

何度か他のスコップを使いましたが、やはりこれが一番でした。
軽くて使いやすい

対象商品 : 10227113
2024-07-12
用途: 庭仕事
建設業・工事業

軽くて作業がはかどります。
金象さんなので作りもしっかりしており、安心感があります。
おすすめです。

対象商品 : 10227113
2021-12-23
用途: 庭の手入れ、ガーデニング
その他業種

見た目ほど重く無いので女性には扱いやすいと思います。庭の樹木の周りを掘るのに使う予定ですがまだ使っていないので、使い心地はまた後日投稿更新します。更新できたっけ?

対象商品 : 10227113
2020-07-26
用途: 一輪車でセメントを
カーテック タグチ

コンパクトで使いやすく、乱暴に扱っても壊れません。

対象商品 : 10227113
2020-05-03
用途: 庭のミョウガの根の除去

木製柄の取手が折れたため、購入した。小ぶりで取回しが良い。メーカーに安心感がある。

対象商品 : 10227113
2020-04-14
用途: 埋設配管の掘削作業
三谷配管工業建設業・工事業

普通のスコップより小さく軽いので疲れにくい。また、幅が狭いため
必要以上に掘らなくていいので思った以上に仕事がはかどります。

対象商品 : 10227113
2020-04-23
用途: 畑作業
医療・福祉・介護関連業

重さも、適していて取り回ししやすいです。扱いが良いです。

対象商品 : 10227113
2019-02-13
用途: 植物の地下茎堀り
教育・研究機関

小ぶりで持ち運びに便利で、かつ操作し易い。女性でも扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする