503-11 (15R-11) ハイス付刃バイト 38mm 三和製作所(三和バイト) 10705485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 38mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)JIS規格15R形シャンク長(mm)300注文コード10705485品番503-11 (15R-11)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
JIS規格15R形シャンク長(mm)300シャンク幅(mm)38シャンク高さ(mm)38仕様左横剣トラスコ品番816-1703質量(kg)2寸法A(mm)29寸法F(mm)4寸法B(mm)45寸法C(mm)11JIS呼び15R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする