※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 38mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
JIS規格
22形
シャンク長(mm)
300
注文コード
10705625
品番
511-11BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
22形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
300
シャンク幅(mm)
38
シャンク高さ(mm)
38
仕様
ヘール仕上
トラスコ品番
816-1797
質量(kg)
2
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
11
寸法I(mm)
4
寸法G(mm)
12
JIS呼び
22
塗装
黒色塗装