520-11BK ハイス付刃バイト 38mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10705677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 38mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)JIS規格64形シャンク長(mm)380注文コード10705677品番520-11BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格64形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)380シャンク幅(mm)38シャンク高さ(mm)38仕様平削仕上トラスコ品番816-1900質量(kg)2寸法A(mm)43寸法F(mm)8寸法B(mm)34寸法C(mm)11JIS呼び64塗装黒色塗装寸法θ°20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする