522-9BK 付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト) 10706063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 32mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)JIS呼び三和規格寸法C(mm)10注文コード10706063品番522-9BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク長(mm)330全長(mm)330シャンク幅(mm)32幅(mm)32シャンク高さ(mm)32高さ(mm)32仕様平削ヘール仕上トラスコ品番816-1938質量(kg)2寸法A(mm)36寸法F(mm)8寸法E(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)10寸法G(mm)16JIS呼び三和規格塗装黒色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする