ダイゾーニチモリ
DBペースト100N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1セット(0.5kg×6缶)
1セット(3kg×6缶)
1セット(0.5kg×6缶)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(0.5kg×6缶)
注文コード
10706447
品番
3002713
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途
超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
トラスコ品番
808-2230
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
-30~1000
容量(g)
500
ちょう度
320
主成分
金属粉末
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。