CHB16-33A CHB-A型コントロールボックス 日東工業 10707873

CHB16-33A CHB-A型コントロールボックス 日東工業 10707873
CHB16-33A CHB-A型コントロールボックス 日東工業 10707873
CHB16-33A CHB-A型コントロールボックス 日東工業 10707873
CHB16-33A CHB-A型コントロールボックス 日東工業 10707873

CHB-A型コントロールボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×300×160
300×300×160
250×150×120
200×150×120
300×150×120
200×200×120
300×200×120
400×200×120
250×250×120
250×300×120
200×300×120
300×300×120
400×300×120
300×400×120
400×400×120
300×200×160
400×200×160
400×300×160
500×300×160
400×400×160
500×400×160
300×200×200
300×300×200
400×300×200
500×300×200
有効深さ(mm)130
基板寸法(縦×横)(mm)250×250
ライトベージュ
内容量1面注文コード10707873品番CHB16-33A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×300×160有効深さ(mm)130基板寸法(縦×横)(mm)250×250保護等級IP4X質量(kg)5.1ライトベージュ仕様パッキン付寸法L(mm)297深さ(mm)160板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)寸法K(mm)298塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)寸法横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10708022
2023-09-16
用途: 温度コントロールBOX
ISS

重量があり、造りも丈夫です。梱包もしっかりしてます

2022-11-16
用途: 溶接機
その他業種

大変素晴らしい商品が低価格で高クオリティ大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする