曜日別特売
OAB12-325 OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業 10708381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OAB12-325 OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業 10708381
OAB12-325 OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業 10708381
OAB12-325 OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業 10708381

OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×300×120
250×300×120
200×150×120
250×150×120
300×150×120
200×200×120
300×200×120
400×200×120
250×250×120
200×300×120
300×300×120
400×300×120
300×400×120
400×400×120
300×200×160
400×200×160
300×300×160
400×300×160
500×300×160
400×400×160
500×400×160
300×200×200
300×300×200
500×300×200
400×300×200
有効深さ(mm)90
基板寸法(縦×横)(mm)200×250
ベージュ
内容量1面注文コード10708381品番OAB12-325
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×300×120有効深さ(mm)90ベージュ板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N2000)保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)木製基板寸法(縦×横)(mm)200×250RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10708582
2023-08-16
用途: 屋外盤
その他業種

木板つきで、壁、柱に、ちょうどよい大きさ、で、鍵もある。大抵は施主からの指定。ということは、きちんとした実績あり。という裏付けがあるということか。

対象商品 : 10708223
2021-10-02
用途: 屋外防水コンセントの設置。
富士通ファシリティーズ株式会社その他業種

沢山の種類から選べて適切な希望通りの物が購入出来た。これを電材屋で注文すると探すのに時間が掛かってしまうので、早くて良かった。

対象商品 : 10708223
2021-02-19
用途: 屋外防犯カメラ用
製造業

小型ながら鍵が付いているのを探してたらこの製品を見つけました。
100Vコンセント、USBソケット、HDMIソケットを設置しましたが
程よく収まりました。
使い勝手のいい制御盤です。

対象商品 : 10708223
2017-02-04
用途: 屋外設置のキーボックスとして使用。
シンデン株式会社製造業

説明書も読まずとも、使い方が簡便で屋外設置に最適なキーボックス。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする