曜日別特売
TC10-252AC TC-A型ボックス 日東工業 10709255

TC10-252AC TC-A型ボックス 日東工業 10709255
TC10-252AC TC-A型ボックス 日東工業 10709255
TC10-252AC TC-A型ボックス 日東工業 10709255

TC-A型ボックス

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×250×100
200×250×100
200×150×100
200×200×100
250×250×100
250×300×100
200×300×100
300×300×100
250×350×100
200×400×100
300×400×100
250×500×100
300×500×100
200×150×160
200×200×160
250×250×160
200×250×160
250×300×160
200×300×160
300×300×160
250×350×160
200×400×160
350×400×160
300×400×160
400×400×160
350×450×160
250×500×160
300×500×160
400×500×160
500×500×160
有効深さ(mm)83
基板寸法(縦×横)(mm)150×200
クリーム
内容量1面注文コード10709255品番TC10-252AC
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×250×100有効深さ(mm)83クリーム板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP2XD塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製基板寸法(縦×横)(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 中継端子箱
小川設計電気・ガス・熱供給・水道業

良い製品です、中板はt1.6である事を忘れないように。

2025-07-01
用途: 中継端子ボックス
電気・ガス・熱供給・水道業

日東らしく作りは素晴らしいです。取り付け基板は鉄製でしたが、やはり、木製が良いと思いました。インバーターにて単相200から三相200へ変換し、その取り出しの中継端子ボックスに使用しています。満足です。

対象商品 : 10709185
2016-07-01
用途: 機械取り付けで、タッチパネル収納に丁度よいサイズでした。

箱の方で開口部は広くなりませんか?深さは問題ないし。
蓋取り付けビスは、アクセントになりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする