曜日別特売
78424 工事用油性マーカー 中字 シンワ測定 10710515

78424 工事用油性マーカー 中字 シンワ測定 10710515
78424 工事用油性マーカー 中字 シンワ測定 10710515

工事用油性マーカー 中字

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10710515品番78424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です

用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など仕様速乾性質量(g)20タイプシングルインク色線の太さ中字寸法(Φ×Lmm)17×132.5インク油性商品タイプ詰替式本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
107105157842400633306M500-T178424 マジックインキ No.500 寺西化学 00633306マジックインキ No.500寺西化学1本
89
税込98
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710515
2011-03-07
用途: 内装工事の墨だし
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

モルタルにも擦れる事無く、インクが無くなるまで書けて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする