シンワ測定
工事用油性マーカー 中字
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
10710524
品番
78429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です
用途
鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
仕様
速乾性
質量(g)
20
タイプ
シングル
インク色
赤
線の太さ
中字 丸芯
寸法(Φ×Lmm)
17×132.5
インク
油性
商品タイプ
詰替式本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10710524
78429
00633315
M500-T2
マジックインキ No.500
寺西化学
1本
¥
89
税込
¥
98
メーカー違いの相当品です