1.25Y-4M 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ 10711461

 

1.25Y-4M 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ 10711461
1.25Y-4M 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ 10711461

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44注文コード10711461品番1.25Y-4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様HS(ハイ・ソリッド)端子・RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合手動工具/(本体)NH1・NH61・NA10・NA3、(ヘッド)NH1・NH61・N10 01・N3 7トラスコ品番789-4368幅(mm)8.1全長(mm)16.4種類裸圧着端子端子形状先開形寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法d(Φmm)1.7寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65適応ねじ径M4UL規格UL(E44245)CSA規格CSA(LR28418)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 給湯機リモコン
建設業・工事業

配線が細く大量には必要なく少数で購入でき確実に接続出来ました。

対象商品 : 06613932
2024-08-10
用途: 制御装置試作配線

基礎パーツとして昔からお世話になっています。 ユーザ指定で他ブランド製品を使ったことがありますが微妙に違和感があって、やっぱりこれですね。

3が参考にしています
対象商品 : 02481473
2024-08-07
用途: 盤内配線

信頼のニチフです。悪ろうことございません。確実に仕事を進められます。

2025-01-16
用途: メンテナンス
ローズプレスサービス合同会社サービス業

ホームセンターと比較してもあまり価格変わらないので安く販売ください。

1が参考にしています
対象商品 : 66086107
2024-03-17
用途: アース配線など

取付、取り外しが必要な時は、Y型があると非常にスムーズに出来て重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 66086143
2024-02-09
用途: カーアンプの結線
自動車・二輪車・自転車関連業

カーオーディオ用アンプの結線に使用。
金メッキ端子は、ある程度配線が決まってからで良いと考えています。

対象商品 : 02481656
2024-01-22
用途: 製造現場用
製造業

他でも購入していましたが、やはりすぐ届くのでこちらで購入しました。

対象商品 : 66086098
2023-06-24
用途: 電気計測、延長コードの配線
サービス業

ニチフの圧着端子に問題などありません。
きちんとした工具できちんと作業すれば、バッチリ接続されます。
時々やむを得ず謎メーカーの圧着端子も買ったりしますが、やはり第一候補として考えるのはニチフです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする