※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
ホワイトボードMX(無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
板面(縦×横)(mm)
290×425
190×290
290×425
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10711907
品番
MXWH-A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
仕様
マグネット対応、付属品付き
トラスコ品番
829-3865
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
300
厚さ(mm)
6
色
板面:白、枠:白
サイズ
A3
高さ(mm)
440
質量(g)
290
表示内容
無地
板面(縦×横)(mm)
290×425
繰り返し・詰め替え
対応