曜日別特売
BRSA5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRSA5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716964
BRSA5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716964
BRSA5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716964
BRSA5052 ブライト900 組タイプ ツボサン 10716964

ブライト900 組タイプ

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ中目
形状三角
内容量1セット(5本組)注文コード10716964品番BRSA5052
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。

用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能目の粗さ中目全長(mm)215形状三角ヤスリの長さ(mm)110ヤスリ部幅W(mm)9種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など質量(kg/セット)1.44(doz)ヤスリ部厚T(mm)9

商品説明動画

【ツボサン】目詰まりしにくく、鋭い切れ味が続く無敵のヤスリ! ブライト900  BRIGHT-900
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10716876
2021-11-23
用途: 自動車やバイク整備 金属加工等

今まで使用してきたヤスリの常識を覆す感覚です。目詰まりをおこしにくく、
切れ味は最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 10716867
2021-08-13
用途: 各種DIY作業
その他業種

まだ少ししか使っていませんが、仕上げが非常に綺麗で長く大事に使う気にさせます。
ケースもヤスリを入れるとは思えないとてもしっかりしたものでした。
肝心な使い心地はこれからなのですいません。

対象商品 : 10716876
2021-06-12
用途: プラスチックの仕上げ加工
教育・研究機関

確かに、目詰まりがなくとても、使いやすいやすりです。

対象商品 : 10716867
2018-04-16
用途: アルミ、スチール・ステンレスプレートの加工に使用
株式会社新都ロックセキュリティサービス業

切れ味よく、目詰まりなく、サイズ的にも使いやすいです

対象商品 : 10716876
2017-05-20
用途: 船でのステンレスサビ落し、又釣り針、ジギングのアシストフックの砥ぎ直し
自動車・二輪車・自転車関連業

目が小さくて、思った通りの仕上がりにとても満足しております。

対象商品 : 10716867
2014-07-09
用途: 工作機械のメンテナンス他
ナカシマ電機

アルミを削ってみましたが大満足です。
普通のヤスリでは間違いなく切り粉が詰まりキレ味が落ちますが
どれだけ使ってもキレ味が落ちません。

2が参考にしています
対象商品 : 10716867
2013-02-06
用途: 金属材料の端面処理
個人のお客様

特殊めっきのお陰で、削り屑の目詰まりが全くありません。非常に作業効率がよくなります。5本組でほとんどの仕上げ作業はできるのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 10716867
2012-09-12
用途: 切削
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくスゴイ性能
やすりにメッキなんて目から鱗でした
硬いし切粉が付着しないし錆びない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする