DKHI081T ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン 10716991

DKHI081T ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン 10716991
DKHI081T ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン 10716991

ダイヤモンドテーパーヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状
粒度#150
ヤスリ部幅W(mm)9
全長(mm)200
内容量1本注文コード10716991品番DKHI081T
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。
密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の修正加工に。
種別金型用材質炭素工具鋼形状粒度#150全長(mm)200ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部幅W(mm)9ヤスリ部厚T(mm)2.5トラスコ品番852-8843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717253
2021-09-22
用途: ステンレス材の切削

平のダイヤモンドヤスリで#600以上の物がこれだけなので重宝しています。
欲を言えばもっと番手の高い物も欲しい!

1が参考にしています
対象商品 : 10717235
2016-07-14
用途: 刃物の再研磨

使いやすくて、全く問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする