TDKH40J ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン 10717472

ダイヤモンド片コテヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
形状刀刃
粒度#400
内容量1本注文コード10717472品番TDKH40J
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。

用途
金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用材質炭素工具鋼形状刀刃粒度#400全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)40対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部幅W(mm)5.8ヤスリ部厚T(mm)1.1トラスコ品番852-9116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10717357
2018-07-29
用途: 部品の整備

丸やすりの曲がったものは品数が少ないので助かりました。これでないと削れない部分もあるので重宝します。

対象商品 : 10717436
2014-02-01
用途: 日本刀の樋の研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

絶妙な反り具合、研磨力全てにおいて大変満足いくものでした。
また安価な同類品と比較しても消耗具合は格段に違いますので絶対にお買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする