曜日別特売
小 すべり止 バラシハンマー 土牛 10718696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バラシハンマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ注文コード10718696品番小 すべり止
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類仮枠ハンマー全長(mm)355主な用途仮枠作業サイズ種別すべり止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 型枠解体

首が短いので65mmの釘が抜けるのですが、くぎ抜き部の厚みがあるので浮き方が少ないとカリが掛からず抜けないのでSバールで抜きます。
もう少し薄く作ってくれたら良いのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする