※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
樹脂エルボプラグ JTL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(mm)
9
9
11.5
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10719844
品番
JTL-02
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途
各種エアー配管
各種水配管
形状
エルボプラグ
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
7
寸法B(mm)
4.5
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
9
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~50
質量(g)
10
トラスコ品番
838-6469