サンドビック
CoroMill(R) 331 側面および正面フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
602-7563
材質
1020
注文コード
10720516
品番
N331.1A-043505E-KL 1020
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1020
トラスコ品番
602-7563
寸法l(mm)
5.1
寸法s(mm)
3.5
寸法rε(mm)
0.5
寸法iC(mm)
5.1
寸法la(mm)
4.6
寸法iW(mm)
9.5
寸法bs(mm)
0.4
加工内容
軽切削