※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
KOWA 万能屋根カワラ用ハケ
(1件のレビュー)
取扱い終了
刷毛幅(mm)
100
100
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
10722513
品番
19594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
刷毛
毛丈(mm)
70
材質(毛)
馬毛、豚毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
21
刷毛幅(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10722513
19594
73498084
19594
KOWA 万能屋根カワラ用ハケ
インダストリーコーワ
1本
¥
879
税込
¥
967
内容量に違いがあります。