※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
5mm六角シャンク +2 全長250L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723177
品番
V14-2-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)
250
トラスコ品番
807-1918
材質
特殊工具鋼
質量(g)
52
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
片頭