※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
5mm六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E5 全長100L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10723317
品番
V14E-E5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
100
トラスコ品番
807-1937
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
質量(g)
20
先端サイズ
E5
先端形状
E型ヘックスウェーブ
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
片頭