V14B-H6-100 5mm六角シャンクボックスビット H6 全長100L 近江精機 10723773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5mm六角シャンクボックスビット H6 全長100L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10723773品番V14B-H6-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)100トラスコ品番807-1934材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)23先端サイズ6呼称ボックス適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする