曜日別特売
V17-0-75-1.4 MAG 6.35六角シャンク +0 全長75L 先端径1.4Φx20 MAG入り 近江精機 10723825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンク +0 全長75L 先端径1.4Φx20 MAG入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10723825品番V17-0-75-1.4 MAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)75トラスコ品番807-1983材質特殊工具鋼質量(g)15種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする