曜日別特売
880-02 02 04H-C-GR 1044 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 10723894

880-02 02 04H-C-GR 1044 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 10723894
880-02 02 04H-C-GR 1044 スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック 10723894

スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1044注文コード10723894品番880-02 02 04H-C-GR 1044
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

トラスコ品番601-6952タイプ中心刃コーナーR(mm)0.4チップサイズ02材種1044チップブレーカーGR(高送り 鋼・鋳鉄用)内接円径(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする