※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10724193
品番
V32X-H5-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)
150
トラスコ品番
807-2137
材質
特殊工具鋼
質量(g)
41
対辺寸法(mm)
5
先端形状
六角
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭