※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T10H 全長65先端径3Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10724412
品番
V21T-T10H-65-3.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
807-2150
材質
特殊工具鋼
質量(g)
14
先端サイズ
T10H
先端形状
へクスウェーブ
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり