V21T-T25H-65-5.5 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25H 全長65先端径5.5Φ 近江精機 10724568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25H 全長65先端径5.5Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10724568品番V21T-T25H-65-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)65トラスコ品番807-2153材質特殊工具鋼質量(g)16先端サイズT25H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする