曜日別特売
V17T-T27-75-6 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長75先端径6Φ 近江精機 10724638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長75先端径6Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10724638品番V17T-T27-75-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)75トラスコ品番807-2064材質特殊工具鋼質量(g)19先端サイズT27先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする