曜日別特売
V17B-H14-70 6.35六角シャンクボックスビット H14 全長70L 近江精機 10725225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35六角シャンクボックスビット H14 全長70L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10725225品番V17B-H14-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)70トラスコ品番807-2024材質特殊工具鋼質量(g)46先端サイズ14呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする