※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
6.35六角シャンク溝L=10.5Wビット +3 全長150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10725277
品番
V17W -3-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高トルク作業用プラス両頭ビットです。
標準硬度。
全長(mm)
150
トラスコ品番
807-2097
材質
特殊工具鋼
質量(g)
37
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
ビット
へクスウェーブビット
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
両頭